Garnitura mask za zaščito dihal, zložljivih, Filter: P1

Št. art.: 097162 P1
Nastavi ceno 30 kos (0,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.480 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vsebina garniture: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina garniture 30
Stopnja zaščite FFP1 NR D
Razred zaščite FFP1
Vsebina 30
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097162 P1
EAN/GTIN 4062406369842
Številka proizvajalca 097162 P1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Serija klasičnih mask za zaščito dihal z zložljivim telesom maske. Z robustnim naglavnim trakom in v material maske vgrajenim, elastičnim nosnim lokom se lahko maska enostavno prilagodi vsaki obliki obraza. Z mehko penasto oblogo v predelu nosu za optimalno tesnjenje. Zmogljiv filtrski material skrbi za optimalno zaščito pri majhnem uporu pri dihanju. Higiensko posamično pakiranje.

Opomba:

Ta maska FFP1 filtrira najmanj 80 % vseh delcev v zraku. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP1.

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred atmosfero v okolici.
  • Optimalna zaščita, samo če je pokrito celotno območje nosu, ust in brade.
  • Primeri uporabe: brušenje, smirkanje, pometanje, žaganje ali predelava mineralnih surovin.
  • Maske za zaščito pred delci NR ne uporabljajte znova.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v neprezračenih zabojih, jamah, kanalih in majhnih prostorih.
  • Ne uporabljajte za zaščito pred kemičnimi, biološkimi, radioaktivnimi ali jedrskimi bojnimi sredstvi.
  • Ni zaščite pred radioaktivnim sevanjem.
  • Ne uporabljajte kot operacijsko masko.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte sprememb.
  • Ni primerno za otroke.