Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar, Filter: P1

Artikelnummer: 097162 P1
Prijs instellen 30 Stuk (0,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.475 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Setinhoud: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Setinhoud 30
Beschermingsklasse FFP1 NR D
Veiligheidsklasse FFP1
Inhoud 30
Producttype Partikelfiltermasker FFP 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097162 P1
EAN/GTIN 4062406369842
Nummer fabrikant 097162 P1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Serie klassieke adembeschermingsmaskers met vouwbaar maskerdeel. Door de robuuste hoofdband en een flexibele neusbeugel die in het maskermateriaal is weggewerkt, kan het masker heel eenvoudig aan elke hoofdvorm worden aangepast. Met zachte schuimrubber laag bij de neus voor een optimale dichte pasvorm. Het innovatieve filtermedium zorgt voor optimale bescherming bij geringe ademweerstand. Hygiënisch per stuk verpakt.

Tip:

Dit FFP1-masker filtert minstens 80% van alle deeltjes uit de lucht. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP1.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt tegen omgevingsatmosfeer.
  • Optimale beschermende werking alleen bij complete afdekking van neus, mond en kin.
  • Toepassingsvoorbeelden: slijpen, polijsten, schuren, zagen of ertsverwerking.
  • Partikelfiltermasker NR niet opnieuw gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in ongeventileerde tanks, mijnen, kanalen en kleine ruimtes.
  • Niet gebruiken als bescherming tegen chemische, biologische, radioactieve of nucleaire strijdmiddelen.
  • Geen beschermende werking tegen radioactieve straling.
  • Niet voor toepassing als operatiemasker gebruiken.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet aanpassen.
  • Niet gebruiken voor kinderen.