Andningsskyddsmasker, sats, vikbar, Filter: P1

Article no.: 097162 P1
Set price 30 st. (NOK 9,50 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 484 styck i lager

Select article variation and quantity

Filter Set price 30 st. (incl. VAT)

Availability

  • Satsinnehåll: 30

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Satsinnehåll 30
Klass FFP1 NR D
Skyddsklass FFP1
Innehåll 30
Produktslag Partikelfiltermask FFP1

Identification & Classification

Artikkelkode 097162 P1
EAN / GTIN 4062406369842
Manufacturer number 097162 P1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Klassisk andningsskyddsmask-serie med vikbar maskstomme. Tack vare det robusta huvudbandet och den flexibla näsbygeln som är inarbetad i maskmaterialet anpassar sig masken enkelt efter alla huvudformer. Med mjukt stöd av skumgummi i näsdelen för optimal åtsittande passform. Det effektiva filtret säkerställer ett optimalt skydd kombinerat med ett lågt andningsmotstånd. Hygienisk engångsförpackning.

Anmärkning:

Dien här FFP3-masken filtrerar bort minst 99 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask i skyddsklass FFP3.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot den omgivande atmosfären.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om näsa, mun och haka är komplett täckta.
  • Tillämpningsexempel: Slipning, smärgling, sopning, sågning eller malmberedning.
  • Partikelfiltermask NR får inte återanvändas.

Olämplig användning
  • Använd inte halvmasken i oventilerade behållare, gropar, kanaler och små utrymmen.
  • Använd inte halvmasken som skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära stridsmedel.
  • Ingen skyddseffekt mot radioaktiv strålning.
  • Använd inte halvmasken som operationsmask.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga förändringar av halvmasken.
  • Använd inte halvmasken på barn.