Garnitura mask za zaščito dihal Aura Serie 9300+, Filter: P2V

Št. art.: 097108 P2V
Nastavi ceno 10 kos (3,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Aura 9300+
Oznaka proizvajalca 9322+
Razred zaščite FFP2
Tip filtra P
Razred, P 2
Vodilo naglavnega traku naglavni trak
Posamično pakiranje Da
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva bela
Vrsta izdelka maske za zaščito pred delci
Lastnost maske elastičen nosni lok; ventil; zložljivo
Vsebina 10 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 149
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097108 P2V
EAN/GTIN 4054596922006
Številka proizvajalca 7100258909
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Serija Aura™ 9300+ se ponaša z novo tehnologijo filtriranja s komaj zaznavnim uporom pri dihanju ter v izdelku in embalaži vsebuje recikliran material. Tridelna izvedba zagotavlja prijeten občutek pri nošenju in dobro vidljivost. Mesta na zgornjem delu maske preprečujejo rosenje očal. Zaradi elastičnega nosnega loka in premične zanke na bradi se lahko maska enostavno pozicionira in ne drsi tudi pri govoru. Zložljiva maska je higiensko posamično zapakirana, zato je primerna za nošenje s seboj.
Z izdihovalnim ventilom.