Garnitura mask za zaščito dihal Aura Serie 9300+ P1V

Št. art.: 097108 P1V
Nastavi ceno 10 kos (1,58 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 10
Oznaka proizvajalca 9312+
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP1 NR D
Razred zaščite FFP1
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097108 P1V
EAN/GTIN 4046719487370
Številka proizvajalca 7000088724

Opis

Izvedba:

Serija Aura™ 9300+ se odlikuje z novo filtrsko tehnologijo s komaj zaznavnim uporom pri dihanju. Tridelna izvedba skrbi za prijeten občutek pri nošenju in dobro vidljivost. Mesta na zgornjem delu maske preprečujejo rosenje zaščitnih očal. Zaradi elastičnega nosnega loka in premične zanke na bradi se lahko maska enostavno pozicionira in ne drsi tudi pri govoru. Zložljiva maska je higiensko posamično zapakirana, zato je primerna za nošenje s seboj.
Z izdihovalnim ventilom.