• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de máscaras de protección respiratoria Aura serie 9300+, Filtro: P2V

Número de artículo: 097108 P2V
Establecer precio 10 unidades (3,32 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
611 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Aura 9300+
Nivel de protección FFP2
Tipo de filtro P
Clase, P 2
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Embalaje individual sí
Denominación del fabricante 9322+
Nivel de protección FFP2 NR D
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Plegable; Válvula
Contenido 10 ud.
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097108 P2V
EAN / GTIN 4054596922006
Número del fabricante 7100258909
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La serie Aura™ 9300+ se caracteriza por una nueva tecnología de filtrado con una resistencia respiratoria apenas perceptible y contiene material reciclado tanto en el producto como en el embalaje. El diseño en tres partes asegura la comodidad de uso y una buena visión. Los puntos de sellado en la parte superior de la máscara reducen el empañamiento de gafas. Gracias al estribo flexible para la nariz y la mentonera desplazable, la máscara se puede posicionar fácilmente y no se desplaza al hablar. Además, la técnica de plegado y el embalaje individual higiénico permiten llevar la máscara fácilmente encima.
Con válvula espiratoria.