Škatla za shranjevanje, Velikost: S

Št. art.: 096900 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.062 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva antracitna
Notranja dolžina 249 mm
Notranja globina 131 mm
Notranja višina 143 mm
Masa 585 g
Vrsta izdelka Etuiji za očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096900 S
EAN/GTIN 4062406574482
Številka proizvajalca 096900 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatla za shranjevanje iz robustne umetne mase ABS za varno in čisto shranjevanje osebne varovalne opreme na delovnem mestu. Vložek lahko pritrdite na stene z običajnim pritrdilnim materialom ali pa jo s priloženim adapterjem GARANT easyFix preprosto pritrdite na naše luknjaste stene (katalog 3, delavniško pohištvo). Tako lahko svojo osebno varovalno opremo, npr. zaščitna očala, maske za zaščito dihal, zaščito sluha in rok, shranite tam, kjer jo potrebujete. Brez možnosti zaklepanja.

Obseg dobave:

Vključno s štirimi samolepilnimi oznakami s predpisi za individualno označevanje, z adapterjem Easyfix, vložki in vijaki.