Comfort-veiligheidsbril uvex pheos SLIM

Artikelnummer: 096524 SLIM
op aanvraag
Op voorraad
654 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Serie pheos
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Brilmaat SLIM
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096524 SLIM
EAN/GTIN 4031101503844
Nummer fabrikant 9192785

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne, trendy veiligheidsbril met uvex supravision excellence coating: krasvast, beslaat niet en bestand tegen chemicaliën. De metaalvrije bril met een groot zichtveld zonder montuur, hierdoor worden de ogen ook aan de zijkant goed beschermd. Vertekeningsvrij zicht zonder dat de ogen vermoeid raken, dankzij duosferische glazen. Open pootontwerp voor betere ventilatie. Voor optimale pasvorm verkrijgbaar in 2 verschillende breedtes.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen