Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 CLEAR

Artikelnummer: 096504 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
1.482 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie pheos cx2
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096504 CLEAR
EAN/GTIN 4031101623887
Nummer fabrikant 9198256

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidsbril met modern en sportief design is overtuigend door innovatie en draagcomfort. Door de direct aangespoten voorhoofds- en neussteun zorgt de bril voor een perfecte afdekking van de oogzone en hoge bescherming zelfs bij bovenhands werken. Door de uvex supravision excellence coating beslaan de glazen niet aan de binnenzijde en zijn ze extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën aan de buitenzijde. Optimale aanpassing aan elke hoofdvorm en blijft goed zitten dankzij X-Twist-technologie. De slanke uitvoering van de pootjes maakt daarnaast een comfortabele combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)mogelijk.

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen