Comfort-veiligheidsbril Solus™ 2000, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096221 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Hellingshoek beugel verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Solus™
Montuuraanduiding 3M EN 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Hellingshoek beugel verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096221 CLEAR
EAN/GTIN 4054596732940
Nummer fabrikant 7100208751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, stijlvolle veiligheidsbril met hoogwaardige 3M™ Scotchgard™ coating voor permanent wasemvrij zicht. Ideale pasvorm en goede passing dankzij haaks verstelbare beugel.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen