Električarske rukavice 10

Artikl br.: 094919 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Standard: Zaštita od radioaktivnosti (EN421)
  • Razred zaštite: 0

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 60903 Kategorija A (kiseline) da
EN 60903 Kategorija C (izrazito niske temperature) da
EN 60903 Kategorija Z (ozon) da
Sadržaj 1
Primjena višekratno
Težina 97,6 g
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Standard Zaštita od radioaktivnosti (EN421)
Materijal nosača Lateks
Veličina rukavice 10
Maksimalna naponska zaštita 1.000 V
Duljina 360 mm
Boja crna / crvena
Razred zaštite 0
EN 60903 AZC
Vrsta rukavica Električarske rukavice
Vrsta proizvoda Električarske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094919 10
EAN / GTIN 76490055677
Broj proizvođača RIG014B

Opis

Izvedba:

Marigold izolacijske električarske rukavice Ansell izrađene su od čistog prirodnog gumenog lateksa za jedinstvenu fleksibilnost i pokretljivost prstiju. Anatomski oblik u prirodnom položaju mirovanja ruku i ne-rašireni prsti sprječavaju brzo umaranje ruku.

Specifikacija:

Radovi kod kojih postoji opasnost od kontaktnog napona od WS ≥ 1.000 V.