Par de guantes de protección química Flextril™ 211, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094797 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Flextril™
Denominación del fabricante Flextril™ 211
Resistencia a sustancias químicas JKMOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 1,3 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4X21A
Color azul; gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Forrado no
Características Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094797 7
EAN / GTIN 13603835714117
Número del fabricante 33-3150E/7S
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Flextril™ 211. Guantes protectores frente a productos químicos de nitrilo con protección contra cortes ligera. Con tecnología de dispersión de humedad integrada Honeywell para una gran comodidad de uso. Alta movilidad de los dedos y excelente agarre gracias al recubrimiento Flextril™. El código QR en el dorso de la mano proporciona un acceso fácil y rápido a todos los documentos técnicos y especificaciones importantes. Homologado para el contacto con alimentos.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.