{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | TAEKI 6750 | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 0 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | C | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Brennverhalten, EN 407 | X | |
| Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 3X40C | |
| Farbe | gelb | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Verschluss | kein | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Taeki | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | DMF-frei; silikonfrei; verstärkte Daumenbeuge | |
| Schutzkategorie | III | |
| Gewicht gesamt | 43,8 g | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094610 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904104884 | |
| Herstellernummer | 6750 GR.L, BUND GELB | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |