{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Atsparu karščiui iki | 100 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | C | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 0 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | C | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | X | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | X | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| EN 407 kodas | X1XXXX | |
| EN 388 kodas | 3X40C | |
| Spalva | geltona | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 8 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Užsegimas | be | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Taeki | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; be silikono; sustiprintas tarpnykštis | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Bendras svoris | 43,8 g |
| Produkto numeris | 094610 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904104884 | |
| Gamintojo numeris | 6750 GR.L, BUND GELB | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com |