• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur TAEKI 6750, Taille des gants: 8

Réf.: 094610 8
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index; Résistance à la flamme niveau X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Matériau support Taeki
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur Jaune
Utilisation réutilisable
Sommaire 1
Taille des gants 8
Cheville élastiquée non
Domaine d’application Polyvalents
Protection contre la chaleur Excellent
Protection contre la chaleur jusqu'à 250 °C
Protection contre le froid Non disponible
Sensibilité Moyen
Préhension à l'humidité Non disponible
Préhension à l'huile Non disponible
Sans DMF oui
Sans silicone oui
Ajustement Bon
CE 2541
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la perforation 2
EN 388 Résistance à la coupure par lame 5
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 407 B: Chaleur de contact (température de contact au temps limite > 15 s) 250
Norme EN 407
Respirabilité Excellent
Poids 43,8 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Identification et classification

Référence article 094610 8
EAN / GTIN 4059904104884
Réf. fabricant 6750 GR.L, BUND GELB
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

TAEKI 6750. Gants anti-coupures et anti-chaleur sans revêtement, avec renfort entre le pouce et l’index. Résistants à la chaleur de contact jusqu’à env. 250 °C (pendant 15 secondes au maximum) grâce à l’utilisation d’un fil spécial. Modèle lourd avec une bonne sensibilité.

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.