{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Kyorene Pro Graphene | |
| Oznaka proizvajalca | 00-863 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | F | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | F | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Poliuretan (PU) | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 koda | 4X32F | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | kyorene-Pro-Graphene HV | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | primerno za zaslone na dotik | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094587 9 | |
| Številka proizvajalca | 00-863-9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |