Paire de gants 00-863, Taille des gants: 9

Réf.: 094587 9
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kyorene Pro Graphene
Référence fabricant 00-863
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) F
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 388 4X32F
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat kyorene-Pro-Graphene HV
Revêtement paume
avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094587 9
Réf. fabricant 00-863-9
Fabricant/personne responsable QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene 00-863. Gants anti-coupures avec niveau de protection F et revêtement PU robuste sur la paume.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.