Delovne rokavice, par Tegera® 8805 Infinity 8

Št. art.: 094561 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,44 € / par
  • od 6 par
    13,70 € / par
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
Lastnosti rokavic Brez DMF; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Najlon, jeklena vlakna, karbon
Prevleka Nitrilna pena/PU na vodni osnovi
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva/rumena
Standard EN 407
Velikost rokavic 8
Kontaktna vročina do 100 °C
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094561 8
EAN/GTIN 7340118319346
Številka proizvajalca TEGERA 8805 INFINITY GR.8

Opis

Izvedba:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomsko oblikovane delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo pletenja 18-gauge za optimalno prileganje in dobro spretnost prstov. Kakovostna prevleka iz nitrilne pene in PU na vodni osnovi omogoča dobro oprijemljivost. Z ojačanim pregibom palca. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C. Primerne za zaslone na dotik. Dovoljenje za stik z živili. Poleg tega je rokavica brez silikona in je bila dermatološko preizkušena.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.