Delovne rokavice, par Tegera® 8805 Infinity, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094561 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,90 € / 1 par
  • od 6 par
    14,08 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tegera® 8805 Infinity
Oznaka proizvajalca Tegera® 8805 Infinity
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 B
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) B
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena; Poliuretan (PU)
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4X42B
Barva rumena; sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material ogljikova vlakna (karbonska vlakna); kovinska vlakna; Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; brez silikona; certificirano za stik z živili; ojačan pregib palca; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094561 7
EAN/GTIN 7340118319339
Številka proizvajalca 8805-7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomsko oblikovane delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo pletenja 18-gauge za optimalno prileganje in dobro spretnost prstov. Kakovostna prevleka iz nitrilne pene in PU na vodni osnovi omogoča dobro oprijemljivost. Z ojačanim pregibom palca. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C. Primerne za zaslone na dotik. Dovoljenje za stik z živili. Poleg tega je rokavica brez silikona in je bila dermatološko preizkušena.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.