{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Infinity | |
| Gamintojo pavadinimas | Tegera® 8805 Infinity | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Atsparu karščiui iki | 100 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | B | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | B | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | X | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | X | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Poliuretanas (PU); Puta iš nitrilo | |
| EN 407 kodas | X1XXXX | |
| EN 388 kodas | 4X42B | |
| Spalva | geltona; pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 8 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 18G | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | anglis; metalo pluoštas; Nailonas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; be silikono; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094561 8 | |
| EAN / GTIN | 7340118319346 | |
| Gamintojo numeris | 8805-8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com |