{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 6 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Érintőképernyőhöz alkalmas | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | Nylon, acélszál, karbon | |
Bevonat | Nitrilhab/vizes bázisú PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | fekete / szürke / sárga | |
Szabvány | EN 407 | |
Kesztyűméret | 7 | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094561 7 | |
EAN / GTIN | 7340118319339 | |
Gyártó száma | TEGERA 8805 INFINITY GR.7 |