Pirštinių pora Tegera® 8805 Infinity, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094561 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    16,90 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    14,08 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Infinity
Gamintojo pavadinimas Tegera® 8805 Infinity
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) B
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU); Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4X42B
Spalva geltona; pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga anglis; metalo pluoštas; Nailonas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be silikono; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094561 7
EAN / GTIN 7340118319339
Gamintojo numeris 8805-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 8805 Infinity. Anatominės formos nuo įpjovimų saugančios pirštinės su 18 dydžio mezgimo technologija optimaliai prisitaiko prie pirštų formos. Aukštos kokybės nitrilo putų ir vandens pagrindo PU danga užtikrina puikų sukibimą paėmus. Su sustriprintu tarpnykščiu. Tinka liečiant karštus objektus iki 100 °C. Tinka darbui su jutikliniu ekranu. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Pirštinės be silikono ir patikrintos dermatologų.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.