Par de luvas 6845 // SKIN FLEX 3D, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094533 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Classe de proteção contra o corte: F

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
EN 388 4X42F
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
âmbito Multiusos
Cor preto
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte F
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094533 7
EAN/GTIN 4059904206748
Número do fabricante 6845-07
Fabricante/responsável AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

SKIN FLEX 3D 6845. Proteção contra corte muito elevada (nível de desempenho F) a par com um elevado conforto de utilização graças à forma de ajuste 3D FIT. Com dobra reforçada do polegar. Compatível com ecrã tátil. Adequado para postos de trabalho ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem ou um múltiplo da mesma.
As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequado para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.