{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| EN 388 | 4X42F | |
| Materijal nosača | Najlon | |
| Prevlaka | Nitril | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Boja | crno | |
| Primjena | višekratno | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od posjekotina | |
| Razred zaštite od porezotina | F | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
| Broj artikla | 094533 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904206748 | |
| Broj proizvođača | 6845-07 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |