• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Delovne rokavice proti vibracijam, par Tegera® 9182, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094332 9
Popust
86,20 €
Cena na 1 par
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Tegera® 9182
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Vrsta usnja brazdasto usnje
Žival, brazdasto usnje koza
EN 388 koda 3111X
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vibracijami
Velikost rokavic 9
Področje uporabe Heavy Duty; večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 10819
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 315 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094332 9
EAN/GTIN 7340118438467
Številka proizvajalca 9182A/9
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z blaženjem vibracij iz brazdastega kozjega usnja s podloženo dlanjo. Kakovosten material Vibrothan® združuje visoko blaženje vibracij z dobrim občutkom nošenja.
Tegera® 9182. Posebej dolga izvedba z usnjenim zavihkom.

Uporaba:

Groba dela z vibracijskimi stroji.

Standard:

Dodatno certificirane v skladu z EN ISO 10819. Zaščita pred mehanskimi vibracijami in sunki.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.