• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes antivibratorios Tegera® 9182, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094332 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 9182
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo de cuero Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor Cabra
Código EN 388 3111X
Color amarillo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra vibraciones
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 10819
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Categoría de protección II
Longitud total L 315 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094332 9
EAN / GTIN 7340118438467
Número del fabricante 9182A/9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Guante amortiguador de vibraciones de cuero de cabra de grano completo con planta acolchada. El material de Vibrothan® de alta calidad combina una elevada amortiguación de vibraciones con una buena sensibilidad al tacto.
Tegera® 9182. Versión extralarga con guarnición de cuero.

Aplicación:

Trabajos más bastos con máquinas vibratorias.

Norma:

Certificado adicionalmente según EN ISO 10819. Protección contra vibraciones mecánicas y golpes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.