Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi anti-vibraţii Tegera® 9182, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094332 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tegera® 9182
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Cod EN 388 3111X
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție la vibrații
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 10819
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 315 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094332 9
EAN / GTIN 7340118438467
Număr producător 9182A/9
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu amortizare a vibraţiilor din piele brută netăbăcită de capră cu palmă căptuşită. Materialul Vibrothan® de calitate superioare combină o amortizare ridicată a vibraţiilor cu o sensibilitate tactilă bună.
Tegera® 9182. Model foarte lung cu manşetă din piele.

Aplicaţie:

Lucrări aspre cu maşini vibratoare.

Standard:

Certificate suplimentar conform EN ISO 10819. Protecţie împotriva vibraţiilor mecanice şi a loviturilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.