• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice, par KX-10 OBSIDIAN, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094319 8
Popust
10,75 €
Cena na 1 par
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija KX
Oznaka proizvajalca KX-10 OBSIDIAN
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril; Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4X42C
Barva sive; črna
Postopek pranja strojno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost; večnamensko
Zadrga samopritrdilni trak
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; brez silikona; ojačan pregib palca; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 255 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094319 8
EAN/GTIN 6942542968643
Številka proizvajalca KX-10 W. VELCRO/SZ.8

Opis

Izvedba:

S samopritrdilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.
Tesno prilegajoče in lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščitno stopnjo 5 iz poliuretana in nitrila za dober oprijem.
  • Brezšiven nosilni material iz HPPE s tehnologijo pletenja 18-gauge.
  • Ojačan pregib palca za večjo obstojnost.
  • Elastična manšeta s pleteno obrobo.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.