• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi KX-10 OBSIDIAN, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094319 8
Reducere
11,00 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril; Poliuretan (PU)
Cod EN 388 4X42C
Culoarea gri; negru
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094319 8
EAN / GTIN 6942542968643
Număr producător KX-10 W. VELCRO/SZ.8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi uşoare şi strâmte de protecţie împotriva tăieturilor din clasa 5 cu un strat de acoperire din poliuretan şi nitril pentru o aderenţă ridicată.
  • Material suport fără cusături din HPPE cu tehnologia de tricotat cu mărimea 18.
  • Articulaţie întărită a degetului mare pentru o mărire a durabilităţii.
  • Manşetă tricotată elastică.

Cu prindere cu scai pentru fixare perfectă şi sigură.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.