Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094283 6
Popust
2,40 €
Cena na 1 par
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
6.495 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
EN 388 3131X
Nosilni material Lycra®, poliamid
Prevleka PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 255 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 6
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094283 6
EAN/GTIN 4062406128845
Številka proizvajalca 094283 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice s PU-nitril prevleko na vodni osnovi za dober občutek otipa in zanesljiv oprijem v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Dobro prileganje in natančnost zaradi inovativne tehnologije pletenja s poliamidnimi in Lycra-vlakni. Brez DMF. Posebej primerne za montažo majhnih delov, prevzem in odpremo blaga ter vzdrževalna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Art. 094283, 094287: Za delo v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Art. 094271: Za dela v suhem in vlažnem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Art. 094271: Ni primerno za ravnanje z oljnimi predmeti.