Delovne rokavice, par Ultrane 510 9

Št. art.: 094273 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,27 € / par
  • od 12 par
    4,39 € / par
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ultrane
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 96
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
EN 388 4131X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 220 mm - 270 mm
Barva črna/zelena
Velikost rokavic 9
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094273 9
EAN/GTIN 3245425100097
Številka proizvajalca 3451000 GR.9

Opis

Izvedba:

Ultrane 510. Delovne rokavice z visoko odpornostjo proti obrabi in PU-prevleko na vodni osnovi na površini dlani. Brez silikona in DMF. Certificirane v skladu s standardom Öko-Tex® 100. Primerne za natančna dela, na primer za finomehaniko, montažo elektronskih komponent, ravnanje z mikroprocesorji

Standard:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.