Handske, par Ultrane 510 9

Art-nr: 094273 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    66,82  SEK / par
  • Från 12par
    55,64  SEK / par
på begäran
I lager
376 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Ultrane
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 96
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm - 270 mm
Färg svart / grön
Handskstorlek 9
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094273 9
EAN/GTIN 3245425100097
Tillverkarens nummer 3451000 GR.9

Benämning

Utförande:

Ultrane 510. Handske med hög slitstyrka och vattenbaserad PU-beläggning på handflatan. Fri från silikon och DMF. Öko-Tex®-Standard 100-certifierad. Lämplig för exakt hantering, t.ex. precisionsmekanik, montering av elektroniska komponenter, hantering av mikroprocessorer.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.