Pár rukavic Ultrane 510 9

Artiklové číslo: 094273 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    137,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    114,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ultrane
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 96
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
EN 388 4131X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 220 mm - 270 mm
Barva černá / zelená
Velikost rukavice 9
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094273 9
EAN / GTIN 3245425100097
Číslo výrobce 3451000 GR.9

Popis

Provedení:

Ultrane 510. Rukavice s vysokou odolností proti oděru a PU povlakem na bázi vody na ploše dlaní. Bez silikonu a DMF. Certifikováno podle Öko-Tex® standardu 100. Vhodné pro přesnou manipulaci, např. přesná mechanika, montáž elektronických konstrukčních dílů, manipulace s mikroprocesory.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.