Delovne rokavice, par Camapur® Comfort 616+, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094245 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
828 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapur®
Oznaka proizvajalca Camapur Comfort 616+
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Sprostitev naboja v skladu z EN 61340-5-1 0,6 s
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 388 koda 3131X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 10
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Nosilni material Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 240 mm
Skupna masa 36 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094245 10
EAN/GTIN 4008198761600
Številka proizvajalca 061610941E
Proizvajalec/odgovorna oseba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Camapur® Comfort 616+. Delovne rokavice zagotavljajo zaradi tanke prevleke zelo fini otip. Kljub temu dosežejo relativno visoko odpornost proti mehanski obrabi. Pralne, zato dolga življenjska doba.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.