Delovne rokavice, par Camapur® Cut 627+, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094476 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,37 € / 1 par
  • od 10 pari
    13,64 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapur®
Oznaka proizvajalca Camapur Cut 627+
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 B
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) B
Zaščita pred udarci ni določeno
Sprostitev naboja v skladu z EN 61340-5-1 0,3 s
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4X41B
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti oprijem v olju; zračen
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 240 mm
Skupna masa 73 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094476 7
EAN/GTIN 4008198862772
Številka proizvajalca 062707841E
Proizvajalec/odgovorna oseba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Camapur® Cut 627+. Elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi za montažna dela v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju. Tanka PU-prevleka za visoko udobje nošenja in večjo zračnost. Dober oprijem tudi pri rahlo oljnih komponentah. Posebej primerne za obdelavo pločevine, montažna dela s srednjo nevarnostjo vreza.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.