Par de guantes Camapur® Comfort 616+, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094245 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
538 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Camapur®
Denominación del fabricante Camapur Comfort 616+
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,6 s
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 3131X
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo multiusos
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de base Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Resistente a la abrasión
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Peso total 36 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094245 10
EAN / GTIN 4008198761600
Número del fabricante 061610941E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Camapur® Comfort 616+. Gracias a su recubrimiento delgado, el guante es extremadamente sensible y confiere al usuario una sensibilidad al tacto especialmente elevada. A pesar de ello se consigue una resistencia a la abrasión mecánica relativamente alta. Lavable para una vida útil más larga.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.