{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Camapur® | |
| Tartalom | 1 | |
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
| Gyártó jelölése | Camapur Comfort 616+ | |
| Illeszkedés | nagyon jó | |
| EN 388 | 3131X | |
| Hordozóanyag | Poliamid | |
| Bevonat | PU | |
| Bevonat változat | Tenyérfelület | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 240 mm - 260 mm | |
| Festék | fehér | |
| Bevonat anyaga | PU | |
| Kesztyűméret | 10 | |
| Súly | 36 g | |
| Kötéstechnológia | 13G | |
| Szilikonmentes | nem | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| DMF mentes | igen | |
| Tapintási érzet | nagyon jó | |
| Nedves fogás | mérsékelt | |
| Olajos fogás | mérsékelt | |
| Hővédelem | nem alkalmas | |
| Szellőzés | nagyon jó | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Vágásvédelmi kategória | 1 | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094245 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198761600 | |
| Gyártó száma | 061610941E | |
| Gyártó/felelős személy | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |