{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | HOLEX Eco | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | D | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Poliuretan (PU) | |
| EN 388 koda | 4131X | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Poliamid | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | prijazno za kožo alergikov; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 255 mm |
| Številka izdelka | 094243 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197884077 | |
| Številka proizvajalca | 094243 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |