Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094241 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
3.612 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4131X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 255 mm
Barva bela
Velikost rokavic 11
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094241 11
EAN/GTIN 4045197883995
Številka proizvajalca 094241 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko, za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Art.
  • 094241, 094242, 094243: za uporabo v suhem delovnem okolju in rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, pri vzdrževalnih delih, pregledih in montažnih delih.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite.
  • Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje.
  • Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti.
  • Izberite primerno velikost rokavic.
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.