• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094241 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Označení výrobce Montagehandschuh HOLEX Eco
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4131X
Barva Bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094241 11
EAN / GTIN 4045197883995
Číslo výrobce 094241 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Montážní rukavice HOLEX Eco s PU povlakem pro přesnou práci v suchém pracovním prostředí. Dobrý cit při doteku a vysoká prodyšnost. Zvláště vhodné pro přesnou manipulaci s malými elektronickými součástkami, údržbu, kontrolu a montážní práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Art. č.
  • 094241, 094242, 094243: Pro použití v suchém pracovním prostředí a k manipulaci s drobnými elektronickými díly, při údržbových, kontrolních a montážních činnostech.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.