Käsinepari 11

Tuote nro.: 094241 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
2 523 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
EN 388 4131X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 255 mm
Väri valkoinen
Käsineen koko 11
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094241 11
EAN / GTIN 4045197883995

Kuvaus

Malli:

PU-pinnoitettu asennuskäsine tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erittäin hengittävä. Soveltuu erityisesti pienten elektroniikka-osien tarkkaan käsittelyyn, huoltotöihin, tarkastuksiin, asennustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin