Vložki, antracitni Vložek comfort, SOFT, Evropska velikost čevlja: 44

Št. art.: 092864 44
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija comfort
Spol Univerzalne
Evropska velikost čevlja 44
Barva antracitna
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092864 44
EAN/GTIN 4062406281540
Številka proizvajalca 092864 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vložek GARANT comfort. V območju pete je integriran blažilni element, odvisen od teže, ki zagotavlja idealno blaženje za vsakega uporabnika. Luknjice v sprednjem delu stopala zagotavljajo visoko stopnjo izmenjave zraka in klimatskega udobja.
Mehek blažilni element za osebe z maso od 50 kg do 65 kg.

Primerno za:

Varnostni delovni čevlji GARANT comfort.
Art. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Varnostni visoki delovni čevlji comfort.
Art. 092074, 092075.

GARANT Varnostni delovni sandali comfort.
Art. 092050, 092051, 092054, 092055.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "comfort" Poglej vse