{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | comfort | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive; črna | |
| Velikost EU | 36 | |
| Velikost | normalno široko | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna | |
| Material, podplat | Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Aluminij | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Razred zaščite | S1 | |
| Zadrga | vezalke | |
| Blaženje pete | da | |
| Blaženje, odvisno od mase | Da | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; podplat brez kovine | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 092052 36 | |
| EAN/GTIN | 4062406279998 | |
| Številka proizvajalca | 092052 36 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |