{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, azul | Azul cobalto | |
| Teor de tecido, poliéster | 100 % | |
| Temperatura, lavagem delicada | 40 °C | |
| Série | Light | |
| Cor | azul; negro | |
| Composição do tecido | poliéster | |
| Densidade do tecido | 170 g/m2 | |
| Processo de lavagem | lavagem delicada | |
| Tipo de produto | conjunto de roupa interior | |
| Tamanho internacional | XL | |
| Para temperatura mín. | -10 °C | |
| Para temperatura máx. | 10 °C | |
| Propriedades | isolamento térmico; respirável |
| Número do artigo | 091908 XL | |
| EAN/GTIN | 7330509422458 | |
| Número do fabricante | 681017079985XL | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |