{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Color, azul | Nachtblau | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 30 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 20 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra especial | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 44 % | |
| Porcentaje de tejido, Aramida | 5 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | ja | |
| Tipo de aplicación | Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz | |
| Tamaño DE | 62 | |
| Posición | hinten; rechts; links; vorne | |
| Número bolsillos, Delante | 3 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clase, EN ISO 20471 | 1 | |
| Color | blau; gelb | |
| Composición del tejido | Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid; Spezialfaser | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Secar | Schonend Trommeltrocknen | |
| Plancha | Mäßig heiß (<150°) | |
| Tipo de producto | Bundhose | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | ja; ja; ja; ja | |
| Cierre | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Številka izdelka | 091682 62 | |
| EAN/GTIN | 7330509622261 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |