{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teneur en tissu, coton | 30 % | |
| Teneur en tissu, fibres spéciales | 1 % | |
| Teneur en tissu, modacrylique | 44 % | |
| Teneur en tissu, Polyamide | 20 % | |
| Teneur en tissu, aramide | 5 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Taille DE | 62 | |
| Position | arrière; droite; Gauche; avant | |
| Nombre de poches, avant | 3 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Classe, EN ISO 20471 | 1 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | aramide; coton; modacrylique; Polyamide; fibres spéciales | |
| Densité du tissu | 260 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Séchage | séchage en machine délicat | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | antistatique; genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091682 62 | |
| EAN / GTIN | 7330509622261 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |