{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Barvni odtenek, rumena | Signalno rumena | |
| Delež tkanine, bombaž | 30 % | |
| Delež tkanine, specialna vlakna | 1 % | |
| Delež tkanine, modakril | 44 % | |
| Delež tkanine, Poliamid | 20 % | |
| Delež tkanine, aramid | 5 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred ognjem; zaščita pred visoko temperaturo; Zaščita za varilce; opozorilna zaščita | |
| Velikost DE | 24 | |
| Postavka | zadaj; desno; levo; spredaj | |
| Število žepov, spredaj | 3 kos | |
| Število žepov, desno | 1 kos | |
| Število žepov, zadaj | 2 kos | |
| Število žepov, levo | 1 kos | |
| Razred, EN ISO 11611 | 1 | |
| Razred, EN ISO 20471 | 1 | |
| Barva | modra; rumena | |
| Sestava tkanine | aramid; bombaž; modakril; Poliamid; specialna vlakna | |
| Gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Sušenje | nežno sušenje v sušilnem stroju | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Moški | |
| Z žepi | da; da; da; da | |
| Zadrga | gumb; zadrga | |
| Lastnosti | antistatik; območje kolen ojačano; odsevno | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | 091682 24 | |
| EAN/GTIN | 7330509622360 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |