Ausführung:
Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Inhärente Multinorm-Bundhose bestehend aus einer speziellen Gewebemischung, welche der Hose ihre antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften verleiht.
- Abnehmbare Ausweistasche.
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte.
- Beintasche mit Balg.
- Beintasche mit Patte und Druckknopf.
- Handytasche und Stifttasche.
- Verstärkte Maßstabtasche.
- Flammhemmende Reflexstreifen mit Doppelnaht.
Norm:
- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
- EN ISO 20471, Klasse 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 14404:2004+A1:2010.
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².
- EN 13034.
Hinweis:
Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.