ESD majica s kratkimi rokavi CONDUCTEX® Cotton Knit, srebrno siva, Velikost: M

Št. art.: 091640 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva srebrno siva
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091640 M
EAN/GTIN 4050274197032
Številka proizvajalca 08010 86002 000 50-M
Proizvajalec/odgovorna oseba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD majica s kratkimi rokavi iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, pletena. Zanesljiva prevodnost in kakovostna obdelava. Zelo dobro prileganje.
  • Udobna širina vratnega izreza.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Uporaba:

Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska odpornost: od 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse