Ženske hlače Lemberg 36

Št. art.: 091478 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 50% bombaž; 50 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNIQUE
Spol ženski
Sestava tkanine 50% bombaž; 50 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 205 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva črno modra
Konfekcijska velikost DE 36
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091478 36
EAN/GTIN 5711074730445
Številka proizvajalca 18778-230-010 76C36

Opis

Izvedba:

Mascot® UNIQUE. Serija ergonomičnih delovnih oblačil s premišljenimi detajli obsega širok spekter izdelkov v različnih barvah, velikostih in kakovostih materialov. Posebej trpežna oblačila s trojnimi šivi.
Lahke ženske hlače z nizkim in oblikovanim pasom. Zanke za pas in orodje v pasu. Sprednji žep z vdelanim žepom za mobilni telefon.

Opis:

Ergonomično prileganje z oblikovanimi hlačnicami in ojačanimi vložki na notranji strani hlačnic v razporku.

•Lahka izvedba.
•Razporek z zadrgo.
•Sprednja žepa in ojačana žepa na zadnjici.
•Žep na hlačnici z žepom za mobilni telefon, poklopcem in zakritimi patentnimi gumbi.
•Stranska žepa in žep za zložljivi meter.
•CORDURA® ojačani sprednji žepi.

Opomba:

Dobava v drugih barvah, velikostih in kakovostih materiala po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga. Na skladišču v velikostih 36–46.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženske hlače Diamond Fit

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico